モノタロウの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
モノタロウの ダイヤルゲージ
モノタロウの 測定子/補助用品
ダイヤルゲージ用継足ロッド
(1件のレビュー)
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21228614
品番
-
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
モノタロウ標準ダイヤルゲージ用継足ロッドです。
計測位置が深い位置にある場合やダイヤルゲージ周辺に干渉物がある場合など継足して使用できます。
用途
モノタロウ標準ダイヤルゲージ用部品
材質
ステンレス鋼(4Cr13)
めねじサイズ
M2.5×0.45×6
おねじサイズ
M2.5×0.45×5
ロッド径(Φmm)
4
ロッド長さ(mm)
10
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※ダイヤルゲージ本体から外れないように、ロッドをしっかり締めてください。