ダイヤルゲージ用継足ロッド

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21228657 品番-
販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

モノタロウ標準ダイヤルゲージ用継足ロッドです。
計測位置が深い位置にある場合やダイヤルゲージ周辺に干渉物がある場合など継足して使用できます。

用途モノタロウ標準ダイヤルゲージ用部品 材質ステンレス鋼(4Cr13) めねじサイズM2.5×0.45×6 おねじサイズM2.5×0.45×5 ロッド径(Φmm)4 ロッド長さ(mm)30
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※ダイヤルゲージ本体から外れないように、ロッドをしっかり締めてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21228675
2026-01-07
用途:
エンジン組み立て
JMGarage 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

色々な長さを継ぎ足して、丁度良いのを選べるのが助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする