EL COMMUN(エルコミューン) CARABINER BATTERY カラビナ バッテリー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21229165 品番 CRB-006
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

リュックや金具等に引っ掛けられるカラビナ型のバッテリー。
防水性能(IPX5)となっているので、ラバーキャップを閉じれば、雨の日やアウトドアシーンでも安心してお使いいただけます。
防災用品を入れたカバンなどに掛けておくのも、オススメです。

付属品本体充電用MicroUSBケーブル 材質本体:プラスチック(ABS)/フック部:亜鉛合金、スチール Navy 質量(g)約80 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×100×21 定格出力DC 5V/1A 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)3000 防水性IPX5 定格入力DC 5V/1A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする