※寸法図
丸勝物産株式会社
丸勝物産株式会社の 業務用・飲食店向け家具
丸勝物産株式会社の 椅子
丸勝物産株式会社の 和風椅子/中華店椅子
隠岐D椅子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21229339
品番
1296-1780-1973
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,900
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
張地
赤レザー
高さH(mm)
840
塗装色
フレーム:ダークブラウン
奥行D(mm)
510
座高(mm)
430
幅W(mm)
420
主材質
ラバーウッド
注意
※日曜・祝日を除く平日のみの配送
※混載便軒先渡し(時間指定・開梱設置・残材処理不可)
※配送先が商業施設内・オフィスビル等、別途運賃発生する場合あります
※配送先が商店街(アーケード内)やトラックが通ることができない場所等、別途運賃発生する場合あります
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません