スペクトロニクス
スペクトロニクスの 接着剤
スペクトロニクスの 紫外線硬化
スペクトロニクスの 工業用
オイル用蛍光剤 赤色発光タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(473mL)
注文コード
21229454
品番
SP-OG-50P
参考基準価格(税別)
¥66,200
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
赤色発色の蛍光剤
用途
オイル漏れの検知
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
473mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※色相の悪い(使い古した)オイルへの添加は、0.2%程度の濃いめにしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300