空気抜弁 TA-18シリーズ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21230134 品番 TA-18ML
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

水道法基準適合品
コンパクトなフロートタイプで自動的に空気を排出
本体材質ステンレス鋼により優れた耐久性、耐食性
弁体・弁座の掃除が容易
ビニールホースへの接続が可能

呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 適合圧力範囲(MPa)0.01〜0.3 使用温度範囲(℃)100 材質本体:ステンレス鋼 質量(kg)0.13 高さ(mm)87 材質(本体)ステンレス鋼 質量(g)130 種類空気抜弁 形式フロート式 寸法H(mm)87 寸法d(mm)R3/8 寸法A(mm)- 最高温度(℃)100 接続入口:JIS R、出口:継手付キャップ(ホース継手) 使用流体冷温水 材質(ディスク)FKM(フッ素ゴム) 適合圧力(MPa)0.01〜0.3 材質(フロート)耐熱樹脂

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:141

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21230143
2023-02-18
用途:
凍結トラブルの部品交換
自動車・二輪車・自転車関連業

凍結水漏れが発生した為、発注しましたが即納されて、修理交換が速やかに出来て助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
21230143
2021-04-13
用途:
石油ボイラーに取り付け

従来より使っていた弁が故障したため、取り付けました。
本体も小さいので取り付け易く、作動には問題ありません。
信頼のある製品です。

1人が参考にしています
対象商品:
21230143
2020-04-17
用途:
加圧器の配管に使う
飲食業

メーカー品だけあってしっかりとした造りで満足です。軽量なのもよい

1人が参考にしています
対象商品:
21230143
2019-11-18
用途:
太陽光温水機の空気抜き弁に使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

長期に使用していたバルブの交換品として交換。従来品とは、問題なく交換できました。

対象商品:
21230134
2019-05-27
用途:
ボイラー修理
電気・ガス・熱供給・水道業

簡単で取り付けられてなんの問題も無い良い商品です。

対象商品:
21230152
2019-02-01
用途:
温水配管に使用しました。
株式会社 池田木工 様 (製造業)

100℃為 気泡が入ってしまうので その対策で購入しました。
温水は 流れるようになりました。 管が長いので追加で1ヶ所増設したいと思います。 100℃までの対応できています。

対象商品:
21230152
2019-01-10
用途:
配管等メンテナンス
建設業・工事業

配管工事に使用しますが、メーカー品ですから特に問題ないです。

対象商品:
21230152
2017-07-09
用途:
循環水ラインのエア抜き
製造業

発注から納品までが早く、助かった。
サイズも小さく取り回しが効くのでよい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする