曜日別特売
TA-18ML 空気抜弁 TA-18シリーズ ヨシタケ 21230152

TA-18ML 空気抜弁 TA-18シリーズ ヨシタケ 21230152
TA-18ML 空気抜弁 TA-18シリーズ ヨシタケ 21230152

空気抜弁 TA-18シリーズ

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
内容量1個注文コード21230152品番TA-18ML
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

水道法基準適合品
コンパクトなフロートタイプで自動的に空気を排出
本体材質ステンレス鋼により優れた耐久性、耐食性
弁体・弁座の掃除が容易
ビニールホースへの接続が可能

呼び径(A)20呼び径(B)3/4適合圧力範囲(MPa)0.01~0.3使用温度範囲(℃)100トラスコ品番795-9133材質本体:ステンレス鋼質量(kg)0.13高さ(mm)89材質(本体)ステンレス鋼質量(g)130種類空気抜弁形式フロート式寸法H(mm)89寸法d(mm)R3/4寸法A(mm)(二面幅)32最高温度(℃)100接続入口:JIS R、出口:継手付キャップ(ホース継手)使用流体冷温水材質(ディスク)FKM(フッ素ゴム)適合圧力(MPa)0.01~0.3材質(フロート)耐熱樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21230143
2023-02-18
用途: 凍結トラブルの部品交換
自動車・二輪車・自転車関連業

凍結水漏れが発生した為、発注しましたが即納されて、修理交換が速やかに出来て助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 21230143
2021-04-13
用途: 石油ボイラーに取り付け

従来より使っていた弁が故障したため、取り付けました。
本体も小さいので取り付け易く、作動には問題ありません。
信頼のある製品です。

1が参考にしています
対象商品 : 21230143
2020-04-17
用途: 加圧器の配管に使う
飲食業

メーカー品だけあってしっかりとした造りで満足です。軽量なのもよい

1が参考にしています
対象商品 : 21230143
2019-11-18
用途: 太陽光温水機の空気抜き弁に使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

長期に使用していたバルブの交換品として交換。従来品とは、問題なく交換できました。

対象商品 : 21230134
2019-05-27
用途: ボイラー修理
電気・ガス・熱供給・水道業

簡単で取り付けられてなんの問題も無い良い商品です。

対象商品 : 21230152
2019-02-01
用途: 温水配管に使用しました。
株式会社 池田木工製造業

100℃為 気泡が入ってしまうので その対策で購入しました。
温水は 流れるようになりました。 管が長いので追加で1ヶ所増設したいと思います。 100℃までの対応できています。

対象商品 : 21230152
2019-01-10
用途: 配管等メンテナンス
建設業・工事業

配管工事に使用しますが、メーカー品ですから特に問題ないです。

対象商品 : 21230152
2017-07-09
用途: 循環水ラインのエア抜き
製造業

発注から納品までが早く、助かった。
サイズも小さく取り回しが効くのでよい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする