重松製作所
重松製作所の 防毒マスク
重松製作所の 吸収缶
CA-604Nシリーズ吸収缶
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21230195
品番
CA-604N/HG/AG/SO/HS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ガスの種類
ハロゲンガス/酸性ガス/亜硫酸ガス/硫化水素用
破過時間
ハロゲンガス/30分、酸性ガス/100分、亜硫酸ガス/20分、硫化水素/80分
国家検定合格番号
TN482/TN483
適合マスク
GM-164/GM164-1
質量(g)
185
トラスコ品番
820-2793
種別
直結式吸収缶
通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
≦165
注意
※この商品は、吸収缶のみで、マスク本体は、別売です。