CA-604Nシリーズ吸収缶

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21230204 品番 CA-604N/OV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
ガスの種類有機ガス用 破過時間65分 国家検定合格番号TN474 適合マスクGM-164/GM164-1 質量(g)137 トラスコ品番820-2794 種別直結式吸収缶 通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦137
注意
※この商品は、吸収缶のみで、マスク本体は、別売です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:133

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21230204
2017-08-17
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

使用しているマスクにはこれしか装着が出来ないので毎回購入して使用をしています。満足度としては価格に不満を感じています。消耗品ですのでもう少し安く提供をしてもらえれば私の寿命も長くなるでしょうに。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする