重松製作所
重松製作所の 防毒マスク
重松製作所の 吸収缶
CA-604Nシリーズ吸収缶
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21230213
品番
CA-604N/AM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ガスの種類
アンモニア用
破過時間
25分
国家検定合格番号
TN472
適合マスク
GM-164/GM164-1
質量(g)
215
トラスコ品番
820-2792
種別
直結式吸収缶
通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
≦165
注意
※この商品は、吸収缶のみで、マスク本体は、別売です。