AXS(アークス)
AXS(アークス)の 自動車用電球・バルブ
AXS(アークス)の 自動車用LEDバルブ
AXS(アークス)の H1/H3/H7/H8/H9/H11/H16(LED)
LEDフォグバルブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
21231229
品番
GRX-726
参考基準価格(税別)
¥3,990
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
霧や雨でも安全性をサポートするクリアイエロー発光
用途
DC12V車専用
色
イエロー
電圧(V)
DC12
口金
H11/H8/H16
色温度(K)
3000
ガラス球形状
H11/H8/H16
明るさ(Lm)
1800
注意
※トラック、24V車、外国車、二輪車には使用しないでください。