Dell
Dellの パソコン・タブレットPC・スマートフォン
Dellの 中古パソコン/中古タブレット
OPTIPLEX 3080 MICRO
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21232638
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
コスパと性能抜群の第10世代Core i3搭載!
メモリは大容量16GBでマルチタスクも余裕!
SSD+HDDのデュアルストレージ構成♪
容量
【ストレージ1】256、【ストレージ2】500
型番
CPU:10100T
使用CPU
Core i3
OS
Windows 10 Pro
インターフェイス
HDMI DisplayPort×2 Bluetooth
ネットワークタイプ
有線LAN、 無線LAN
容量(GB)
16
性能ランク
特選
ストレージ
【1】SSD、【2】HDD
内蔵グラフィックス
Intel Graphics
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。
※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、キーボードの黄ばみ、本体塗装の禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。