曜日別特売
f9h-9r-t8-k0001380656 Geanee JT08-X1 [8インチ]対応 回転 スタンド機能 ケースと 高硬度9H 保護フィルムセット 互換品 メディアカバーマーケット 21233347

f9h-9r-t8-k0001380656 Geanee JT08-X1 [8インチ]対応 回転 スタンド機能 ケースと 高硬度9H 保護フィルムセット 互換品 メディアカバーマーケット 21233347
f9h-9r-t8-k0001380656 Geanee JT08-X1 [8インチ]対応 回転 スタンド機能 ケースと 高硬度9H 保護フィルムセット 互換品 メディアカバーマーケット 21233347
f9h-9r-t8-k0001380656 Geanee JT08-X1 [8インチ]対応 回転 スタンド機能 ケースと 高硬度9H 保護フィルムセット 互換品 メディアカバーマーケット 21233347
f9h-9r-t8-k0001380656 Geanee JT08-X1 [8インチ]対応 回転 スタンド機能 ケースと 高硬度9H 保護フィルムセット 互換品 メディアカバーマーケット 21233347
f9h-9r-t8-k0001380656 Geanee JT08-X1 [8インチ]対応 回転 スタンド機能 ケースと 高硬度9H 保護フィルムセット 互換品 メディアカバーマーケット 21233347
f9h-9r-t8-k0001380656 Geanee JT08-X1 [8インチ]対応 回転 スタンド機能 ケースと 高硬度9H 保護フィルムセット 互換品 メディアカバーマーケット 21233347
f9h-9r-t8-k0001380656 Geanee JT08-X1 [8インチ]対応 回転 スタンド機能 ケースと 高硬度9H 保護フィルムセット 互換品 メディアカバーマーケット 21233347
f9h-9r-t8-k0001380656 Geanee JT08-X1 [8インチ]対応 回転 スタンド機能 ケースと 高硬度9H 保護フィルムセット 互換品 メディアカバーマーケット 21233347
f9h-9r-t8-k0001380656 Geanee JT08-X1 [8インチ]対応 回転 スタンド機能 ケースと 高硬度9H 保護フィルムセット 互換品 メディアカバーマーケット 21233347
f9h-9r-t8-k0001380656 Geanee JT08-X1 [8インチ]対応 回転 スタンド機能 ケースと 高硬度9H 保護フィルムセット 互換品 メディアカバーマーケット 21233347

Geanee JT08-X1 [8インチ]対応 回転 スタンド機能 ケースと 高硬度9H 保護フィルムセット 互換品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
レッド
内容量1セット注文コード21233347品番f9h-9r-t8-k0001380656
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

業界最高水準の表面硬度9Hで、液晶画面をしっかりと保護します。タッチペンにも対応します。
透過率91%で、光をキレイに映し出し、クリアな画面透明感です。
特殊シリコーン粘着剤の使用により、時間の経過で気泡が目立たなくなる上、貼り直しも可能です。
シンプルでスリムなデザインです。360度回転する構造ですので、タブレットPCを縦横どちらにも設置できます。
耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。
本タブレットケースにタブレットを装着・固定するには、タブレットケースについている粘着パッドを使用します。
固定・装着の補助として四隅のゴムを使うこともできます。

付属品タブレットケース1個×1、保護フィルム×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Geanee:JT08-X1レッドケース寸法(mm)約220×150×11対応インチサイズ8特性360度回転、スタンド機能タブレットサイズ(目安)220×138×12mm以内
注意
※液晶保護フィルムは、タブレット液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。画面全体をカバーする仕様ではございません。
※タブレットケースは汎用の高品質PUレザーケースです。カメラ位置やイヤホンジャックの位置などに個別に対応しておりません。
※本商品はタブレット本体のみでご使用いただける仕様です。2in1タイプのタブレットの場合、キーボードを装着した状態ではご使用いただくことはできません。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする