王将(須佐製作所)
王将(須佐製作所)の ハンマー
王将(須佐製作所)の ネイルハンマー
ネイルハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21233896
品番
8oz
参考基準価格(税別)
¥2,970
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ネイルハンマー
頭径(Φmm)
23
全長(mm)
265
材質(柄部)
スチール
主な用途
打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)
対応