タブレットケース レザー調 手帳 型 スタンド機能 角度調整可 スリム設計 ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21234528 品番 case-4-univ-t8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

タブレット用 高品質PUレザーケース(スタンド機能付き)です。
傷や汚れ、耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。
シンプル、スリムなデザインです。スタンド機能は3段階まで角度調整が可能です。

寸法(mm)約220×145 ブラック 質量(g)約260 タイプ手帳型 対応インチサイズ8 特性スタンド機能、角度調節
注意
※タブレットケースは汎用の高品質PUレザーケースです。カメラ位置やイヤホンジャックの位置などに個別に対応しておりません
※本商品はタブレット本体のみでご使用いただける仕様です。2in1タイプのタブレットの場合、キーボードを装着した状態ではご使用いただくことはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする