タブレットケース レザー調 手帳 型 スタンド機能 角度調整可 スリム設計 ブラック

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21234537 品番 case-4-univ-t10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

タブレット用 高品質PUレザーケース(スタンド機能付き)です。
傷や汚れ、耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。
シンプル、スリムなデザインです。スタンド機能は3段階まで角度調整が可能です。

寸法(mm)約275×195 ブラック 質量(g)約300 タイプ手帳型 対応インチサイズ10.1 特性スタンド機能、角度調節
注意
※タブレットケースは汎用の高品質PUレザーケースです。カメラ位置やイヤホンジャックの位置などに個別に対応しておりません
※本商品はタブレット本体のみでご使用いただける仕様です。2in1タイプのタブレットの場合、キーボードを装着した状態ではご使用いただくことはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする