タブレットケース レザー調 キーボード付 microUSB 手帳 型 スタンド機能 スリム設計 ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21234564 品番 case-6-univ-t7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

タブレット用 キーボード機能付き (microUSBタイプ) PUレザーケース (スタンド機能付き) です。
傷や汚れ、耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。
シンプル、スリムなデザインです。キーボード(microUSBタイプ)機能がご利用可能。
タブレットの厚みの調整と固定感のアップのために、ジェルパッド(厚さ1mmサイズ)をお付けしております。

寸法(mm)約230×140×30 ブラック 質量(g)約300 タイプ手帳型 対応機種汎用 対応インチサイズ7 特性キーボード付 タブレットサイズ(目安)短辺 約95〜115(mm)まで /厚さ 約11(mm)まで
注意
※ブレット本体は付属しておりません。
※タブレットケースは汎用の高品質PUレザーケースです。
※カメラ位置やイヤホンジャックの位置などに個別に対応しておりません。
※キーボードの動作保証は初期不良のみ対応いたします。
※本商品はタブレット本体のみでご使用いただける仕様です。2in1タイプのタブレットの場合、キーボードを装着した状態ではご使用いただくことはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする