タブレットケース レザー調 360度回転 スタンド機能 粘着パッド固定 四隅ゴム補助

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21234625 品番 case-9-univ-colb-t10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

タブレットが360度回転することができるので、縦、横どちらでも設置できるケースです。
耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。
本タブレットケースにタブレットを装着・固定するには、タブレットケースについている粘着パッドを使用します。
固定・装着の補助として四隅のゴムを使うこともできます。

寸法(mm)約275×195×11 ブラック 質量(g)約250 対応インチサイズ10.1 特性360度回転、スタンド機能 タブレットサイズ(目安)274×183×12(mm)以内
注意
※タブレットケースは汎用の高品質PUレザーケースです。カメラ穴はございません。
※イヤフォンジャックの位置は対応していない場合がございます。
※本商品はタブレット本体のみでご使用いただける仕様です。
※2in1タイプのタブレットの場合、キーボードを装着した状態ではご使用いただくことはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする