ノートパソコンケース PCバッグ 持ち手付き 2WAY シンプル かばん 13.3/14/15.6インチ対応

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21234695 品番 case-12-univ-coln-t14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンプルでスタイリッシュなカバンです。
水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。
サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。
持ち手付きなので、通勤、通学、出張、旅行、日常のお出かけなどいろいろなシーンでPCを持ち出しやすいです。
手提げバッグの持ち手を外ポケットにしまえばインナーバッグに変身します。

材質ポリエステル(防水)+ナイロン ネイビー 質量(g)約315 外寸(mm)約390×280×30 内寸(mm)約360×260×25 対応インチサイズ14 特性2Way
注意
※機器本体は付属しておりません
※バッグ・ケースは汎用品です。専用品ではございません。
※画像はモニターやPCなどの環境により、実物と多少カラーが異なる場合がございます。色味やサイズが異なるなどのクレームはご対応致しかねますので、ご了承ください。
※保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。画面全体をカバーする仕様ではございません。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。※完全防水ではありません。縫い目・ファスナー部などから浸水する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-15
用途:
外出時
有限会社美唄再生資源会 様 (運輸・通信業)

ネイビーを購入しましたが、デニムのような色合いでとても満足のいくものでした。このサイズの幅だとすっきり持ち歩くには良いですが、他にカバンは必要ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする