1200mm ステンレスケレン棒(カラーパイプ柄) 王将(須佐製作所) 21235104

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスケレン棒(カラーパイプ柄)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃幅(mm)120
柄長さ(mm)1200
内容量1本注文コード21235104品番1200mm
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

錆に強く、内装や海側の作業に適しています。
刃部は国産高級ステンレス鋼
柄部はカラーコーティング仕上げです。

刃幅(mm)120トラスコ品番818-4303質量(g)1050刃長(mm)165柄長さ(mm)1200材質(刃)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21235095
2021-12-10
用途: 機械の解体工事
株式会社ケイ・エムテクノサービス業

解体した機械の清掃作業に使用しました。
柄が長いので奥まで届きました。ステンレス製ですので、サビずに使えそうです。

対象商品 : 21235104
2019-11-16
用途: 船底の手入れ
サービス業

素早い対応と、包装も丈夫で大満足しています。また、利用したいです。

2が参考にしています
対象商品 : 21235104
2018-12-25
用途: 鶏糞処理スクープ攪拌機の清掃
農・林・水産業

同メーカーの900を使って、そこそこ満足してたのですが 試しに1200を購入。作業スピードの速さと力加減の楽さに驚きました。あとエッジもかなりサクっとしてます。

2が参考にしています
対象商品 : 21235095
2018-11-07
用途: 食堂の溝掃除

しっかりとしたカバーが付いていると嬉しいです。
後もう少し値段が安ければ嬉しいです。

対象商品 : 21235104
2017-04-18
用途: 土工事の切土法面整形の頭出し
有限会社谷原建設建設業・工事業

すべてにおいて使い易い。同僚にも勧め、購入しようかと思っている

対象商品 : 21235095
2018-12-13
用途: 壁面のモルタル剥ぎ落とし
T.OSコンサルタント事務所

鋭いので、怪我をしないよう刃先の扱いに注意した。目的は果たした。刃先のみ取り換える案はどうだろうか?

対象商品 : 21235095
2016-07-13
用途: 船舶の貝取り
淡路森林組合農・林・水産業

これだけ長ければ、船の上からでもかいとりができ、重宝です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする