タックペイント NBSシリーズ 1020

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード21237170 品番003368
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

屋外にて5年間の使用が可能。
国内一貫生産でなおかつリーズナブル。
カラーバリエーションも豊富です。
ベーシックシリーズでありながら、高品質ならではの美しい光沢をもつ一般タイプ。
カス取り性抜群で作業効率アップ。
糊色は透明、白、グレーと商品によって異なります(表面の色と糊色が違う商品もございます。)
ご使用目的により不具合がある場合は必ず糊色をご確認下さい。

用途看板サイン・ディスプレイの切り文字、ステッカー製作、装飾に。 材質塩化ビニール 幅(mm)1020 質量(kg)3.5 (糊色)透明 長さ(m)10 厚さ(μm)70〜80(粘着剤含む) 耐候性屋外5年 表面仕様ツヤあり(グロス)
注意
※糊色は透明、白、グレーと商品によって異なります(表面の色と糊色が違う商品もございます)。ご使用目的により不具合がある場合は必ず糊色をご確認下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
沖縄地方数量1につき ¥4,200 / 税込 ¥4,620
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする