寺田ポンプ製作所
寺田ポンプ製作所の 陸上ポンプ
セルプラテクポンプ(モータ無し)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
21237606
品番
COP4-62.2E
参考基準価格(税別)
¥264,400
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
接液部に新素材及びステンレス(SUS316)使用。錆・海水に強いマルチタイプ。水路解析されたセミオープン形羽根車とケーシングとの組合せにより高性能発揮。
吐出量(m
3
/min)/全揚程(m)
0.17/24.5
0.38/16.8
口径(Φmm)
50
出力(kW)
2.2
電源(電動機)(V)
三相200/220
周波数(Hz)
60
用途
漁業用、建築設備、農業用
種類
セルプラポンプ
同期速度(min
-1
)
3600
接続
ねじ接続
電動機
全閉外扇屋内型
取扱液
清水
液温範囲(℃)
0〜40
構造(羽根車)
セミオープン
構造(軸封)
メカニカルシール
材質(ケーシング)
ガラス繊維強化樹脂
材質(羽根車)
ガラス繊維強化樹脂
材質(主軸)
SUS304
電動機の極数
2
構造(軸受)
密封玉軸受
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません