画像準備中

セルプラエンジンポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21237658 品番ER-80EX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥150,500
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

コンパクト設計。
パワフルな小型・軽量タイプ。
ハンディータイプで移動も簡単。
静かで振動の少ない4 サイクルエンジン搭載。特殊鋳鉄を採用、耐摩耗性にすぐれ長寿命。 口径:80mm 最高全揚程:28m 出力:3.5PS/3600/min-1(常用)、5.0PS/4000/min-1(最大)、 質量(kg):27.0

口径(Φ)80mm 揚程(m)28 用途建設土木用、農業用、漁業用、家庭用 質量(kg)27.0 種類セルプラエンジンポンプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする