※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セルプラポンプ(モータ無し 3相200V)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21237694 品番 O-3GE
参考基準価格(税別)¥133,400 販売価格(税込) ¥100,078
販売価格(税別)
90,980

特殊構造のケージングを採用、自吸能力は確実でポンプ効率は抜群です。
羽根車は開放形で、ストレーナーを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。

吐出量(m3/min)/全揚程(m)
0.1/9.5
0.15/9.0
0.2/8.3
口径(Φmm)40 出力(kW)0.75 電源(電動機)(V)三相:200 周波数(Hz)50 用途工業設備用、建築設備用、建設土木用、農業用、漁業用 付属品共通ベース、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン)、ストレーナ、カップリング、カップリングガード 質量(kg)46 種類セルプラポンプ 寸法L(mm)585 寸法H(mm)95 フランジJIS10K、薄形 同期速度(min-1)1500 寸法d(mm)12 寸法a(mm)140 寸法A(mm)123 寸法F(mm)278 寸法S(mm)262 寸法D(mm)390 寸法E(mm)60 寸法B(mm)290 寸法C(mm)413 寸法T(mm)678 寸法N(mm)60 寸法O(mm)7.5 寸法I(mm)73 寸法J(mm)442 寸法G(mm)175 寸法R(mm)7 寸法U(mm)23 電動機全閉外扇屋内形 寸法c(mm)105 取扱液清水、汚水 液温範囲(℃)0〜40(凍結しないこと) 寸法M1(mm)264 構造(羽根車)セミオープン 構造(軸封)グランドパッキン 材質(ケーシング)FC200 材質(羽根車)FC200 材質(主軸)SUS304 電動機の極数4 寸法Rc1 1/2 寸法n-h(mm)4-15 寸法K1(mm)287 寸法K2(mm)242 寸法M2(mm)210 構造(軸受)玉軸受
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする