画像準備中

陸上ポンプP形(ペアーポンプ)モーター無し

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21238035 品番 PH-3E
参考基準価格(税別)¥295,500 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

特殊構造の中間板及び中胴と羽根車の組み合わせで、運転はきわめて静粛
独自の自吸機構によって、ポンプ効率を低下させることなく確実な自吸性能を獲得
密閉形ボールベアリングの採用で、軸受の給油が不要
軸封部は保守の簡単なグランドパッキンを採用

口径(Φmm)40 周波数(Hz)60 全揚程(m)31 吐出量(m3/min)0.2 タイプ40-PH 同期速度(min-1)1800 電動機(kW)2.2
注意
モーターが付属しない型番となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする