画像準備中

陸上ポンプOH形(高揚程)(モータ無)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 口径(Φmm)40 周波数(Hz)50 注文コード21238394 品番OH-3E-50HZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥162,900
この商品は口径・周波数など24種類から選べます 他の種類を見る

特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群
羽根車は開放形、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能
軸封部は保守の簡単なグランドパッキン方式を採用

口径(Φmm)40 周波数(Hz)50 全揚程(m)11.5 吐出量(m3/min)0.13 タイプOH-3 種類セルプラポンプ 同期速度(min-1)1500 電動機(kW)0.75
注意
※モータは付属していません。
OH-の後の品番が数字のみの場合は対応モータIE1、数字+Eの場合は対応モータはIE3(トップランナー対応)となります。(IE1とIE3の互換性はありません。)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21238394 OH-3E-50HZ 21237615 OH-3E 画像準備中 セルプラポンプ(モータ無し) 寺田ポンプ製作所 1台 159,800 税込175,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする