寺田ポンプ製作所
寺田ポンプ製作所の 陸上ポンプ
陸上ポンプOH形(高揚程)(モータ無)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
21238507
品番
OH-8E-60HZ
参考基準価格(税別)
¥1,103,200
販売価格(税込)
¥901,780
販売価格(税別)
¥
819,800
バスケットに入れる
特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群
羽根車は開放形、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能
軸封部は保守の簡単なグランドパッキン方式を採用
口径(Φmm)
125
周波数(Hz)
60
全揚程(m)
35
吐出量(m
3
/min)
1.7
タイプ
OH-8
種類
セルプラポンプ
同期速度(min
-1
)
1800
電動機(kW)
22.0
注意
※モータは付属していません。
OH-の後の品番が数字のみの場合は対応モータIE1、数字+Eの場合は対応モータはIE3(トップランナー対応)となります。(IE1とIE3の互換性はありません。)