画像準備中

陸上ポンプO-G形(モータ無し 3相200V)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 口径(Φmm)40 周波数(Hz)50 注文コード21238516 品番O-3GE-50HZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥113,200
この商品は口径・周波数など34種類から選べます 他の種類を見る

特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群。
羽根車は開放形、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能。
軸封部は保守の簡単なグランドパッキン方式を採用。
全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能。
密閉形ボールベアリングの採用で、軸受の給油が不要。

口径(Φmm)40 周波数(Hz)50 全揚程(m)9.0 吐出量(m3/min)0.15 タイプO-3G トラスコ品番775-6828 種類セルプラポンプ 同期速度(min-1)1500 電動機(kW)0.75
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※電動機は別途ご用意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21238516 O-3GE-50HZ 21237694 O-3GE セルプラポンプ(モータ無し 3相200V) 寺田ポンプ製作所 セルプラポンプ(モータ無し 3相200V) 寺田ポンプ製作所 1台 90,980 税込100,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする