※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HotaluX(ホタルクス)
HotaluX(ホタルクス)の 蛍光灯
HotaluX(ホタルクス)の 一般直管蛍光灯
ライフルック
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(25本)
注文コード
21238816
品番
FL40SSEX-L/37-X2
参考基準価格(税別)
¥85,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
落ち着きとやすらぎのある空間をつくりだす
種別
40W形3波長形電球色
口金
G13
点灯形
グロースタータ形
定格ランプ電力(W)
37
用途
一般家庭・飲食店・惣菜売場・商品展示など
適合機種
FG-4P
質量(g)
200
全光束(Lm)
3740
管径×長さL(mm)
28.0×1198
ランプ電流(A)
0.41
色温度(K)
3000
定格平均寿命(時間)
12000
光源色
電球色
電球の種類
蛍光灯
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
720
/
税込
¥
792
沖縄地方
数量1につき
¥
840
/
税込
¥
924