メインジェット6サイズセット(A)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード21238857 品番93756
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

セット内容#150、160、170、180、190、200各1個 高さ(mm)11.5 タイプミクニ六角大タイプ 直径(mm)6
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21238857
2020-10-05
用途:
キャブレター交換時の細かいセッティング用に
製造業

バイクのキャブレター交換する際に、細かいセッティングの為に複数番手あるので大変助かります。
さてさて、これからエンジンに合ったセッティング出します。

対象商品:
36666542
2011-09-17
用途:
バイク整備

パーツショップに在庫していない可能性があったので、MonotaROさんにお願いしました。わざわざお店に出向いて取り寄せてもらう手間が省ける上、定価より安く買えたので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
21238857
2016-11-15
用途:
スズキRG250Γキャブレターセット
建設業・工事業

ネジ山の外径寸法が大きくて(5.2ミリ)入らなかったので5ミリのダイスで切り直して使いました

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする