HotaluX(ホタルクス)
HotaluX(ホタルクス)の 蛍光灯
HotaluX(ホタルクス)の 一般直管蛍光灯
ハイグレード3波長形蛍光ランプ ライフルックHG
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(25本)
注文コード
21238886
品番
FLR40SEX-D/M/36-HG2
参考基準価格(税別)
¥92,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
種別
直管形
質量(g)
255
タイプ
40形
管径(Φmm)
32.5
口金
G13
全光束(Lm)
3100
定格ランプ電力(W)
36
管長(mm)
1198
定格平均寿命(時間)
12000
光色
3波長形昼光色
点灯形
ラピッドスタート形
電球の種類
蛍光ランプ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100