メインジェット6サイズセット(B)

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード21238893 品番93760
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

セット内容#120、125、130、135、140、145各1個 高さ(mm)9 タイプミクニ丸型大タイプ 直径(mm)8
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21238884
2020-07-10
用途:
キャブレターのセッティング
その他業種

問題なく使用できました。また違うサイズを購入します。

対象商品:
36666551
2019-08-15
用途:
バイクのメンテナンス、キャブレターセッティングに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

スクーターエンジンをボアアップしたため。
キャブレター調整に使用しました。
品質もなかなか良いと思います。

対象商品:
21238893
2018-10-29
用途:
キャブレターセッティング
運輸・通信業

セットを購入してみたけど、これでセッティング出なかったら純正刻印ありを単品購入してみるつもり。

対象商品:
21238893
2018-05-06
用途:
キャブセッティング
その他業種

製品には不満は無いのですが、お値段が少し高いのが難点です。

1人が参考にしています
対象商品:
21238884
2016-09-08
用途:
バイクキャブ用

問題なし 使用できますし 安くて助かりました

対象商品:
36666567
2015-10-27
用途:
キャブレターセッティング

問題なく使用できています。

対象商品:
36666576
2015-04-15
用途:
キャブセッティング
自動車・二輪車・自転車関連業

キャブセッティング用に購入しました。注文した翌日に到着し助かります。

対象商品:
36666551
2014-05-16
用途:
74を75へ

元々付いていた74でセッティング出来ていたが加工してしまっていた。無加工のものに戻したくなり75目的で購入。
丸部(ネジ部でなく)径が付いていたものより僅かに大きかったが取付・使用ともに問題なし。
値段は全く文句ございません。
セット売りの目的は殆どセッティングだと思うが、5刻みはちょっと粗い。2.5刻みがあれば買うかもしれないが、同じものはもう買う必要がない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする