ハイグレード3波長形蛍光ランプ ライフルックHG

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25本) 注文コード 21238895 品番 FLR40SEX-L/M-HG2
参考基準価格(税別)¥92,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
種別直管形 質量(g)255 タイプ40形 管径(Φmm)32.5 口金G13 全光束(Lm)3450 定格ランプ電力(W)40 管長(mm)1198 定格平均寿命(時間)12000 光色3波長形電球色 点灯形ラピッドスタート形 電球の種類蛍光ランプ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40511116
2017-01-21
用途:
事務所と工場の天井に幅広く使用
株式会社クボタ 様

他社メーカーのものより価格を考えると照明度が高くお値打ち品です。毎年、事務所は大掃除のあと一度に交換。明るさはダントツです。お気に入りの一つです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする