曜日別特売
FL40SSEX-D/37-X2 ライフルック HotaluX(ホタルクス) 21238920

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ライフルック

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
種別40W形3波長形昼光色
定格ランプ電力(W)37
内容量1箱(25本)注文コード21238920品番FL40SSEX-D/37-X2
参考基準価格(税別)¥85,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

透明感が漂いさわやかな雰囲気をつくりだす

用途
一般家庭・オフィス・病院・学校・店舗など
種別40W形3波長形昼光色口金G13点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)37適合機種FG-4P質量(g)200全光束(Lm)3520管径×長さL(mm)28.0×1198ランプ電流(A)0.41色温度(K)6700定格平均寿命(時間)12000光源色昼光色電球の種類蛍光灯
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき720/税込792
沖縄地方数量1につき840/税込924
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51953704
2022-08-24
用途: ビル管理
不動産業

あまり売っているところがなかったので助かりました。
発送も早くて良かったです。

対象商品 : 51953713
2021-04-12
用途: 切れた蛍光管の交換

LEDが普及され、なかなか売って下さるところが無くなり、こちらで買えて大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする