93766 メインジェット6サイズセット(E) DAYTONA(デイトナ) ケイヒン丸型大タイプ 21238954

メインジェット6サイズセット(E)

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード21238954 品番93766
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

タイプケイヒン丸型大タイプ 直径(mm)6 セット内容#120、125、130、135、140、145各1個 高さ(mm)8 主な適合車種CBR600F 1995-1998年式:FNo.1300001-に適合
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-29
用途:
キャブレーターセッティングに

低い番手で#95〜ぐらいが欲しかったがなかったためこれを購入
純正が#98だったので#100しか使わず。
もう少し小刻みな番手があればと思いました。

対象商品:
36666637
2016-02-27
用途:
KEIHIN PE28に使うため

価格的にはセットだったので安いと思います。
それぞれの番号が読みにくい物と刻印が逆さまの物があり多少雑な作りに思えました。

対象商品:
36666612
2015-08-23
用途:
CVK キャブレターのセッティングに使用しました。
製造業

ゼファー750のキャブセッティングに購入しました。6サイズセットなのでいろんなセッティングを試せて良かったです!品質もデイトナの商品なので安心して使えました。愛車の調子もバッチリになりました。

対象商品:
36666612
2015-08-09
用途:
旧車のオーバーホールに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

マフラーノーマル戻しで必要不可欠な燃調に使いました。 小刻みに番手が揃っており、重宝します。
おかげで絶好調取り戻しました。かつコスパ最高でした。

対象商品:
36666646
2015-06-04
用途:
バイクのセッティング

問題なく使用しております。

対象商品:
36666637
2014-07-22
用途:
NS-1 キャブセッティング
建設業・工事業

NS-1のキャブセッティング用に購入しました。
ある程度細かい番手まで揃っている為、わざわざバイク屋さんに行く手間が省けました。
近くにお店が無いので、かなり助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
36666646
2015-05-04
用途:
バイクの純正キャブのセッティングに

特に問題なく使用出来ました。デイトナの商品なので安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする