曜日別特売
93818 メインジェット6サイズセット(S) DAYTONA(デイトナ) 21239094

メインジェット6サイズセット(S)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード21239094品番93818
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,700

デイトナメインジェットは高精度加工と万全の流量チェック済
エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。
車種ごと(キャブレター数に合わせ)#5刻みに6サイズをセット。(一部機種を除く)純正メインジェットを基準に流量設定を行ない、エアマイクロゲージにて全品全数流量検査を行なっているので、一般現行品と比べて高精度&高品質を実現。
持ち運びに便利な6室パーテーション(仕切)クリアーケース入り。
メインジェットはパワーフィルター装着時の必須アイテムです。
メインジェットの形状が同じであれば適合表に無い車両にも使用可能。形状、サイズ(直径×高さ)をご参照ください。
MADE IN JAPAN.
※個数表記の後ろにPROマークのあるセットは、細かいセッティングが可能です。
エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。車種ごと(キャブレター数に合わせ)#5刻みに6サイズをセット。(一部機種を除く)
純正メインジェットを基準に流量設定を行い、エアマイクロゲージにて全品・全数流量検査を行っているので、一般現行品と比べて高精度&高品質を実現。
持ち運びに便利な6室パーテーション(仕切)クリアケース入り。
メインジェットはパワーフィルター装着時の必須アイテムです。
メインジェットの形状が同じであれば適合表にない車両にも使用可能です。

セット内容#65、#68、#70、#72、#75、#78、#80、#82
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする