HotaluX(ホタルクス)
HotaluX(ホタルクス)の 蛍光灯
HotaluX(ホタルクス)の 一般直管蛍光灯
3波長蛍光ランプ(ライフルック)
(3件のレビュー)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4本)
注文コード
21239306
品番
FL40SSEX-D/37-X2-4P
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
点灯形
グロースタータ形
電流(A)
0.41
管径(Φmm)
28
種別
40W形グロー昼光色
質量(g)
200
全光束(Lm)
3520
定格ランプ電力(W)
37
管長(mm)
1198
定格平均寿命(時間)
12000
光源色
昼光色
適合点灯管
FG-4P
グリーン購入法
適合
電球の種類
蛍光ランプ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100