曜日別特売
93865 メインジェット6サイズセット(O) DAYTONA(デイトナ) 21239417

93865 メインジェット6サイズセット(O) DAYTONA(デイトナ) 21239417
93865 メインジェット6サイズセット(O) DAYTONA(デイトナ) 21239417

メインジェット6サイズセット(O)

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード21239417品番93865
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

タイプケイヒン全ネジ型大タイプセット内容#110、115、120、125、130、135各1個直径(mm)7高さ(mm)8.5
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21239058
2022-09-16
用途: キャブの、セッティング
飲食業

ホンダディオキャブ後期規制後のセッティングに使用しました。
問題無く使用出来ています。

対象商品 : 21239067
2016-09-10
用途: バイク整備
サービス業

とりあえず安い、他では買えない、使用は問題なし。

1が参考にしています
対象商品 : 36666953
2013-08-18
用途: 4輪バギー のセッティング用に
TKコンサルタント株式会社

このタイプが なかなかなかったので 助かりました

対象商品 : 36666944
2012-09-19
用途: AF35 DIO ボアアップのセッティング
その他業種

安い。
他のネットショップより安い。
店舗のある量販店で買う気がしない。
感謝!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする