93983 メインジェット6サイズセット(J) DAYTONA(デイトナ) 21239986

メインジェット6サイズセット(J)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード21239986 品番93983
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

デイトナメインジェットは高精度加工と万全の流量チェック済
エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。
車種ごと(キャブレター数に合わせ)#5刻みに6サイズをセット。(一部機種を除く)純正メインジェットを基準に流量設定を行ない、エアマイクロゲージにて全品全数流量検査を行なっているので、一般現行品と比べて高精度&高品質を実現。
持ち運びに便利な6室パーテーション(仕切)クリアーケース入り。
メインジェットはパワーフィルター装着時の必須アイテムです。
メインジェットの形状が同じであれば適合表に無い車両にも使用可能。形状、サイズ(直径×高さ)をご参照ください。
MADE IN JAPAN.
※個数表記の後ろにPROマークのあるセットは、細かいセッティングが可能です。

セット内容#60、65、70、75、80、85各1個 高さ(mm)10.5 タイプミクニ丸型特大タイプ 直径(mm)8
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36666777
2015-11-02
用途:
バーディ90のキャブ・セッティング
交告モータース 様

バーディ90のエンジン不調のためあらゆる手を尽くしてみたが改善せず、修理では無くてチューニング方向で発想を変えとりあえずメインジェットを交換してみることにした。バーディ90は純正ジェットのアンダーサイズORオーバーサイズのセッティングが無いので本品を購入。1個ずつ買うと非常に高額たが本品は6個セットで非常にお値打ち。85サイズを最初に試したが1発で不調は改善され・・今までの苦労は何だったのかと呆れてしまう程意気消沈した。とりあえず本品には感謝しておきたい、良い勉強になった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする