93986 メインジェット6サイズセット(L) DAYTONA(デイトナ) 21240013

メインジェット6サイズセット(L)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード21240013 品番93986
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

メインジェットは精度が命、デイトナメインジェットは高精度加工と万全の流量チェック済。
純正メインジェットを基準に流量設定を行い、エアマイクロゲージにて全品・全数流量検査を行っているので、一般現行品と比べて高精度&高品質を実現。
エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。メインジェットはパワーフィルター装着時の必須アイテムです。
車種ごと(キャブレター数に合わせ)#5刻みに6サイズをセット。(一部機種を除く)
持ち運びに便利な6室パーテーション(仕切)クリアケース入り。
メインジェットの形状が同じであれば適合表にない車両にも使用可能です。

セット内容#75、80、85、90、95、100各1個 高さ(mm)9 タイプミクニ丸型小タイプ 直径(mm)6 主な適合車種ドラッグスター400 1996-1999年式:4TR1-4に適合
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする