93992 メインジェット6サイズセット(N) DAYTONA(デイトナ) 21240074

メインジェット6サイズセット(N)

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット注文コード21240074品番93992
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700

高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

セット内容#78、80、82、85、88、90、92、95各1個高さ(mm)16.5タイプケイヒン六角大タイプ(PEキャブ)直径(mm)6
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21240108
2019-10-18
用途: キャブレターのセッティングに使用
建設業・工事業

思うようにセッティングが出来て、
満足しています。
発送が早いので嬉しく思っております。

1が参考にしています
対象商品 : 36666917
2015-10-06
用途: メインジェット交換・燃調調整

KOSO 28mm ビックキャブに使用しました。 品質・性能は、非常に良く安心して使用できます。

1が参考にしています
対象商品 : 36666926
2016-07-12
用途: 整備に

問題のない商品。安く買えたので助かった。

対象商品 : 36666892
2015-11-20
用途: オートバイキャブ調整

個別に購入するよりお得です。

1が参考にしています
対象商品 : 36666935
2015-03-31
用途: 季節ごとのFCRキャブのセッティングに使用

純正品を買うより安いのでいいと思います。品質的にもバラツキはありません。

1が参考にしています
対象商品 : 36666926
2015-06-04
用途: バイクのセッティング

問題なく使用しております。

対象商品 : 36666874
2015-05-25
用途: キャブセッティング

品質も良いし普通に使えます。

対象商品 : 36666917
2014-06-27
用途: バイクキャブレター

非常に良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする