メインジェット6サイズセット(N)

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード21240092 品番93994
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

セット内容#65、68、70、72、75、78、80、82各1個 高さ(mm)16.5 タイプケイヒン六角大タイプ(PEキャブ) 直径(mm)6
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21240108
2019-10-18
用途:
キャブレターのセッティングに使用
建設業・工事業

思うようにセッティングが出来て、
満足しています。
発送が早いので嬉しく思っております。

1人が参考にしています
対象商品:
36666917
2015-10-06
用途:
メインジェット交換・燃調調整

KOSO 28mm ビックキャブに使用しました。 品質・性能は、非常に良く安心して使用できます。

1人が参考にしています
対象商品:
36666926
2016-07-12
用途:
整備に

問題のない商品。安く買えたので助かった。

対象商品:
36666892
2015-11-20
用途:
オートバイキャブ調整

個別に購入するよりお得です。

1人が参考にしています
対象商品:
36666935
2015-03-31
用途:
季節ごとのFCRキャブのセッティングに使用

純正品を買うより安いのでいいと思います。品質的にもバラツキはありません。

1人が参考にしています
対象商品:
36666926
2015-06-04
用途:
バイクのセッティング

問題なく使用しております。

対象商品:
36666874
2015-05-25
用途:
キャブセッティング

品質も良いし普通に使えます。

対象商品:
36666917
2014-06-27
用途:
バイクキャブレター

非常に良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする