NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアルころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)の 円筒ころ軸受
円筒ころ軸受 NU
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21240119
品番
NU312EAT2XC3
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
仕様
軸受すき間:C3
幅(mm)
31
外径D(Φmm)
130
内径d(Φmm)
60
材質(保持器)
樹脂保持器
軌道輪形状
円筒ころ軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方