右下精器製造
右下精器製造の 圧力・流量測定
右下精器製造の 圧力計
右下精器製造の グリセリン入圧力計
グリセリン入圧力計
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21240137
品番
GLT-217-0.6MPa
参考基準価格(税別)
¥5,720
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
大きさ60Φの物にはケースに矢印形状のセーフティマークが装着出来、このセーフティマークにより設定圧力表示が簡単に出来ます。
形状
ケース形状A
ケース形状
A枠(立型つば無し)
直径(Φmm)
60
種類
汎用圧力計
使用温度範囲(℃)
‐5〜50
ねじ径
R1/4
外径(Φmm)
60
精度
±1.6%F.S.
接続ねじ
1/4R
材質(ケース)
SPC
測定流体
気体、液体
材質(株)
C3604BD
最小目盛(MPa)
0.01
圧力レンジ(MPa)
0〜0.6