曜日別特売
94123 ハーネステープ 19MM DAYTONA(デイトナ) 21240652

94123 ハーネステープ 19MM DAYTONA(デイトナ) 21240652
94123 ハーネステープ 19MM DAYTONA(デイトナ) 21240652

ハーネステープ 19MM

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード21240652品番94123
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

ありそうでなかった二輪車用配線小物。
カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。
しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。

幅(mm)19長さ(m)25耐熱温度(℃)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21240652
2021-03-13
用途: バイク配線結束
製造業

バイクの配線をまとめるのに今まではビニールテープを使用していましたが、時間がたつとベタベタになったりしましたが、このハーネステープはならないのでとてもきれいに結束ができていい感じです。

2020-08-19
用途: ハーネス、配線作製
筑摩ウエルド製造業

純正のハーネスに使用されている、経年変化し熱が入った後でも、剥がす際にケーブル等にベタベタが残らないテープなため、余計な手間が掛からず良い感じです。チョット高いとは思いますが、その価値はあると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

結束具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする