デバイス スレンダービット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 全長(mm)85 入数(本)2 注文コード21242438 品番DVC-285-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
この商品は全長・入数6種類から選べます 他の種類を見る

スレンダー刃先でネジ頭が見やすく、スリムネジ、小頭ビスに最適です。
18V電動インパクトドライバー対応です。
メッキ・焼き付け塗装でデザイン性に優れます。
高級特殊鋼を使用し優れた耐久性を誇ります。
トーション部がネジに対する過剰な反力を吸収し、ネジ頭をつぶしにくく、安定した締め付けが出来ます。
国内で市販されているほとんどの電動・充電・エアー(インパクト)ドライバーに使用出来ます。

用途ネジの締め付け、緩め作業。 材質特殊鋼 全長(mm)85 種類プラス 硬度60HRC 対応18V 刃先+2 刃先マグネットマグネット 入数(本)2
注意
※インパクトドライバーの説明書に従って、適正トルクにてご使用ください。
※トーション部の傷は折れの原因となります。ご使用前に傷のないことをご確認ください。
※ビットの取付・交換は確実に行ってください。
※保護メガネを着用してください。
※改造・加熱は行わないでください。用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
※予告なく、仕様、サイズを変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする