ラチェットレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード21242894 品番MS-19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

狭い場所に便利なラチェットレンチです。
矢印表示により作業方向がわかりやすくなっています。
高性能72山ギア搭載で細やかで滑らかな動きです。
本締めが可能です。

用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 寸法(mm)19 最大使用トルク(N・m)ラチェット:323以下、スパナ:186以下 ラチェット機構あり ギア数ラチェットギア数:72山

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21242894 MS-19 64394847 MSR-19 ラチェットレンチ SK11 ラチェットレンチ SK11 1本 1,698 税込1,868 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする