曜日別特売
756000L マーカーランプステー L型 信和自動車工業 21243655

 

756000L マーカーランプステー L型 信和自動車工業 21243655
756000L マーカーランプステー L型 信和自動車工業 21243655

マーカーランプステー L型

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(20個)
内容量1セット(20個)注文コード21243655品番756000L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
幅(mm)80厚さ(mm)1.6長さ(mm)110材質鉄(メッキ)形状L型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54657025
2026-02-04
用途: 予備
運輸・通信業

今付いているステーが曲がっているので取り替える時用に購入しました。

対象商品 : 54657025
2023-12-11
用途: ランプ取付
コスモソリューションサービス業

普通のランプ取付ステーです。強度は十分です。価格的にも満足です。

対象商品 : 54657025
2020-12-07
用途: マーカーランプ取り付け
運輸・通信業

しっかりしたもので、問題なく使用できました。また機会があれば、買います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする