信和自動車工業
マーカーランプステーZ型(60mm段)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(20個)
1個
1セット(20個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
21244057
品番
756000Z-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
幅(mm)
80
厚さ(mm)
1.6
長さ(mm)
110+40
材質
鉄(メッキ)
タイプ
Z型