(機能性表示食品)お〜いお茶濃い茶プレミアムティーバッグ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20袋×8箱) 注文コード21244574 品番63294
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,154
販売価格(税別)
5,698

「お〜いお茶 濃い茶」シリーズ初のティーバッグ製品として、体脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)を減らす機能が報告されている機能性関与成分「ガレード型カテキン」を含有した、機能性表示食品です。
国産茶葉100%で渋みのある緑茶に深蒸し茶をブレンドした、濃い味わいと緑色が特徴の緑茶ティーバッグです。
本品にはガレート型カテキンが含まれます。ガレート型カテキンには、食事の脂肪の吸収を抑えて排出を増加させることにより、BMIが高めの方の体脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)を減らし、BMIを改善する機能があることが報告されています。

種類緑茶 原材料緑茶(日本)、抹茶(日本) 栄養成分エネルギー 0kcal/たんぱく質 0g/脂質 0g/炭水化物 0g/食塩相当量 0g(抽出後 )/その他の栄養成分/機能性関与成分・ガレート型カテキン340mg(抽出後)/栄養成分表示・5袋(10g)当たり(抽出後は「摂取の方法」による) 機能性関与成分ガレート型カテキン340mg グリーンマーク認定
注意
※原則パッケージに記載された値を掲載しておりますが、「カルシウム」「鉄」「リン」に関しては参考値(社内分析値)です。1日摂取目安量:ティーバッグ5袋(10g)(摂取の方法による)
※本品は、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。
※本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。
※食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-23
用途:
PC作業時
製造業

体脂肪が減るかはまだわかりませんが、味が美味しくてとても良いです。リピート予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする